33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷

補給部品です。
セット内容フランジブッシュ、タイミングベルト、ねじ、ナットヘッドライト光軸調整レンチ
1セット
5,040 税込5,544
翌日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
寸法(mm)60×15×35
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)23.5 厚さ(mm)15 全長(mm)322 質量(g)160 対辺(mm)8・10
1本
19,800 税込21,780
8日以内出荷


ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
全長(mm)82 質量(g)85
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。
用途細工用
1本
5,250 税込5,775
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
250 税込275
当日出荷

1袋(2個)
385 税込424
翌々日出荷

1袋(2個)
320 税込352
翌々日出荷

1袋(2個)
230 税込253
翌日出荷

1袋(1個)
340 税込374
翌日出荷

1袋(2個)
230 税込253
翌日出荷

1袋(2個)
320 税込352
翌日出荷

1袋
770 税込847
翌日出荷

1袋
610 税込671
翌日出荷

耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 寸法(mm)360×250×640(H) 質量(kg)1.9 フレーム:OD、バンド:ブラック 耐荷重(kg)50
1台
23,700 税込26,070
翌日出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷


口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで アズワン品番65-3889-63
1個
330 税込363
当日出荷


材質工具鋼 厚さ(mm)7.3×7.6 寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235 全長(mm)235 質量(g)60 アズワン品番64-7885-86
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.2×8.8 寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295 全長(mm)295 質量(g)84 アズワン品番64-7885-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4 全長(mm)406.4 質量(g)340 アズワン品番64-7885-91
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
3日以内出荷