33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304W) 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
1個
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷




地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール アズワン品番68-1883-30
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。 7段まで積み重ね可能。
段数4段 適合ケース:EA506L-33 エスコ品番EA506L-42 材質ポリプロピレン 寸法(mm)440×550×870 質量(kg)10.2 内寸(mm)350×504×173
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷


スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。 7段まで積み重ね可能。
段数3段 適合ケース:EA506L-33 エスコ品番EA506L-41 材質ポリプロピレン 寸法(mm)440×550×670 質量(kg)7.8 内寸(mm)350×504×173
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

常温圧接の押さえに最適
材質ローラー/スチール 全長(mm)215 材質(ハンドル) ローラー径(Φmm)40
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1100●重量(g):1000●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式 アズワン品番65-9333-40
1組(4本)
4,500 税込4,950
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×113●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-05
1個
685 税込754
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-02
1個
480 税込528
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-04
1個
585 税込644
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-03
1個
480 税込528
翌日出荷

仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9334-01
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9333-99
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷


ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
1本
16,700 税込18,370
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
360 税込396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段 適合EA506L-37 エスコ品番EA506L-43 材質ポリプロピレン 寸法(mm)440×740×670 質量(kg)10.2 内寸(mm)440×740×670
1個
16,500 税込18,150
8日以内出荷