「ツヤ消し 黒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)5.7
寸法H(mm)30
寸法A(mm)115
寸法t(mm)2
寸法F(mm)35
寸法E(mm)40
寸法B(mm)35
寸法C(mm)40
寸法G(mm)15
アズワン品番64-7966-02
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)18
寸法A(mm)57
寸法t(mm)1.4
寸法F(mm)23
寸法E(mm)23
寸法B(mm)18
寸法C(mm)23
寸法G(mm)7.5
アズワン品番64-7965-98
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.8
寸法H(mm)16
寸法A(mm)45
寸法t(mm)1.2
寸法F(mm)17
寸法E(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)22
寸法G(mm)6.5
アズワン品番64-7965-97
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.6
寸法H(mm)14
寸法A(mm)35
寸法t(mm)1
寸法F(mm)14
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)20
寸法G(mm)6
アズワン品番64-7965-96
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)2.5
寸法H(mm)12
寸法A(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法F(mm)12
寸法E(mm)15
寸法B(mm)8
寸法C(mm)15
寸法G(mm)5
アズワン品番64-7965-95
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)4.8
寸法H(mm)22
寸法A(mm)75
寸法t(mm)1.8
寸法F(mm)28
寸法E(mm)28
寸法B(mm)26
寸法C(mm)28
寸法G(mm)9.5
アズワン品番64-7965-99
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色黒
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-35
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
特性艶消し
エスコ品番EA942EM-93
色黒
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
セット内容12色セット
色白・黄・橙・赤・黄緑・緑・そら色・青・黒・茶・ピンク・紫(12色セット)
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-06
1セット
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10
セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
マフラーなどの塗装にご使用ください。
用途塗料材
使用温度範囲(℃)10~30
内容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165
耐熱温度(℃)600
危険物の類別非危険物
特性艶消し
関連キーワード