1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥4,110
税込¥4,521
当日出荷
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥8,830
税込¥9,713
8日以内出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-101
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-102
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-103
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-201
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
アズワン品番65-9254-18
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
アズワン品番65-9254-17
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-35
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-34
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-22
材質真鍮
めねじサイズRc1/4”
フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-73
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9253-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ