5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。べたつきを抑え、シールをすばやくきれいにはがします。たっぷり使える220mlです。
内容量(mL)220 アズワン品番65-2242-43
1本(220mL)
1,200 税込1,320
翌日出荷

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに 材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム 幅(mm)48 厚さ(mm)0.3 シルバー 長さ(m)18 芯径(mm)内芯:76.2 特性防水
1巻
2,270 税込2,497
翌日出荷

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)