粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-44
1巻
¥680
税込¥748
翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-43
1巻
¥715
税込¥787
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
建物の内外を問わず良く目立ちます。
両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に
仕様粘着剤付き
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)
寸法(mm)直径30×1.5
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
タイプ差し込みタイプ
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA951FA-7
材質塩ビ
寸法(mm)25(40)×130×30(H)
色ブラック
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
タイプ差し込みタイプ
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA951FA-6
材質塩ビ
寸法(mm)25(40)×130×30(H)
色グレー
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-6
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
引張強度(N/18mm)71
粘着力(N/18mm)3.4
巻戻し力(N/18mm)6.3
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-7
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。
フィーダーの詰まり防止に。
プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
材質(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)40以下推奨
基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□
剥離紙なし
入数1巻
1巻
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,010
税込¥8,811
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50
使用温度範囲(℃)1000まで
テープ厚さ(mm)0.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
厚さ(mm)0.10
テープ厚さ(mm)0.1
アズワン品番64-2284-92
1包(4巻)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-3A
主な用途補修用
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-1
硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)
主な用途補修用
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE
幅(mm)30
厚さ(mm)0.05
長さ(m)91
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色赤
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-50
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:76
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)186
粘着力(N/25mm)24.20
巻戻し力(N/25mm)2.8
特性強粘着
伸び12%
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-30
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番64-7955-90
1巻
¥990
税込¥1,089
当日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に
材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.75
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:30(1.2”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場内の危険箇所に警告用として
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)30
仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
エスコ品番EA983FE-96
寸法(mm)100×1000
質量(g)約90
シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色緑
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-54
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-530
材質亜鉛ダイカスト
種類リンク
寸法D(mm)3
寸法B(mm)38
寸法C(mm)26
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色黄
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-52
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
アズワン品番65-3898-95
1巻
¥725
税込¥798
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
1包(4巻)
¥725
税込¥798
翌日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
エスコ品番EA944MT-50B
組織平織
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ