カテゴリ

  • 物流用品(1,197)
  • 建築金物(101)
  • 保管用品(43)
  • オフィス家具(15)
  • 測定用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 清掃用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(169)
  • ハンマーキャスター(1,499)
  • TRUSCO(1,495)
  • ユーエイキャスター(982)
  • 東海キャスター(640)
  • サカエ(623)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(616)
  • SISIKU(シシク)(514)
  • ヨドノ(427)
  • ナンシン(371)
  • 金沢車輌(272)
  • カワムラサイクル(268)
  • ミツビシ(222)
  • RS PRO(193)
  • ヨコヅナ(191)
  • 東正車輛(168)
  • トヨタ(132)
  • 矢崎化工(131)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディスクホイール」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式高所作業台 エスコ移動式高所作業台エスコ
1,010,000税込1,111,000
1式(1式)
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410質量(kg)158車輪径(Φmm)150段数3段セットキャスターゴム製天板高さ(m)4.84~5.07全高(m)5.86~6.09最大使用荷重(kg)200支柱径(Φmm)42.7わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
移動式高所作業台 エスコ移動式高所作業台エスコ
702,800税込773,080
1式(1式)
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410質量(kg)119車輪径(Φmm)150段数2段セットキャスターゴム製天板高さ(m)3.29~3.52全高(m)4.31~4.54最大使用荷重(kg)200支柱径(Φmm)42.7わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
パイプジョイント エスコパイプジョイントエスコ
7,800税込8,580
1セット(1セット)
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
34,800税込38,280
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)17車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)900荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
57,000税込62,700
1台(1台)
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂質量(kg)28.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)935荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
運搬車 (手摺付き) エスコ運搬車 (手摺付き)エスコ
38,300税込42,130
1台(1台)
翌日出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール質量(kg)16.2車輪径(Φmm)100キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)145押手高さ(mm)770荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
27,900税込30,690
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)600特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
18,500税込20,350
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)9車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (ハンドブレーキ付き) エスコ運搬車 (ハンドブレーキ付き)エスコ
28,300税込31,130
1台(1台)
翌日出荷
折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール質量(kg)13.5車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター固定×2、自在×2最大外形寸法(mm)760×480床面高さ(mm)135押手高さ(mm)925荷台寸法(幅)(mm)480特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)620騒音対策ブレーキ/ストッパー積載均等耐荷重(kg)150
ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ エスコドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズエスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷から翌々日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズエスコ
178,300税込196,130
1個
3日以内出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
運搬車 EA520BAシリーズ エスコ運搬車 EA520BAシリーズエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)エスコ
5,370税込5,907
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)エスコ
3,960税込4,356
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)272材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)エスコ
4,160税込4,576
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)エスコ
5,090税込5,599
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
100kg ロープホイスト エスコ100kg ロープホイストエスコ
3,180税込3,498
1個(1個)
8日以内出荷
リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)質量(g)860材質(車輪)ナイロン揚程(m)2.4使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)5ロープ長さ(m)19.5車径(mm)Φ37車数滑車:上部:4車、下部:3車比率吊り上げ:1:7材質(ロープ)ポリプロピレン
150kg  運搬車 エスコ150kg 運搬車エスコ
22,100税込24,310
1台(1台)
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.8ブルー車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車)キャスター4輪(自在×2、固定×2)床面高さ(mm)176押手高さ(mm)916荷台寸法(幅)(mm)465荷台寸法(奥行)(mm)760積載均等耐荷重(kg)150
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製)エスコ
48,300税込53,130
1個(1個)
8日以内出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
5,030税込5,533
1個
3日以内出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
6,160税込6,776
1個
3日以内出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチールアズワン品番68-1883-30
[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコ[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×56ホイール:グレー耐荷重(kg)300
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ(プラスチックホイール) エスコ空気入りタイヤ(プラスチックホイール)エスコ
4,800税込5,280
1個
予約販売
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200バルブ米式車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
48,100税込52,910
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
48,100税込52,910
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
吸水・給油マット エスコ吸水・給油マットエスコ
4,310税込4,741
1枚
翌日出荷
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)厚さ(mm)5.5グレー
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコポリウレタンタイヤ(スチールホイール)エスコ
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) エスコポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
ミーティングテーブル エスコミーティングテーブルエスコ
72,700税込79,970
1台
翌日出荷から8日以内出荷
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック[ボンベ用]エスコ
41,200税込45,320
1台
8日以内出荷
20~50Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック[ボンベ用]エスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
10Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック[ボンベ用]エスコ
48,900税込53,790
1台
翌日出荷
33kgプロパンガスボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
ソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチックホイール:赤
ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) エスコソリッドラバータイヤ(スチールホイール)エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチールホイール:赤
ねじ式キャスター(振動吸収) エスコねじ式キャスター(振動吸収)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら