「ディーン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール
質量(kg)16.2
車輪径(Φmm)100
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)145
押手高さ(mm)770
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1台
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
1台
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-80
材質鋳鋼
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
EA956TA-2シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。
作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。
グリーンマーク適合品
11kgプロパンガスボンベ1本用。車輪はボールベアリング付ハブ仕様。安全チェーン付。溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付。
1台
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85
質量(g)340
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170
アズワン品番67-5287-45
1本
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
材質シリコン
長さ(mm)中指:90
幅(mm)約145
全長(mm)約290
危険物の類別非危険物
関連キーワード