273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番EA707D-22A 質量(g)約117 電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性45~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s)約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ 警告電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H) 導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
6,280 税込6,908
当日出荷

寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示最大1999カウント 電池寿命(時間)約350 交流電圧200/500V 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
27,000 税込29,700
翌日出荷

付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃)-10~+65 表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600 静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
59,000 税込64,900
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能 アズワン品番65-3888-50
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃)-10~+65 表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
69,000 税込75,900
8日以内出荷

仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント 寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H) 質量(g)101 電源LR44×2個(付属) 準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031 交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) 直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits) 直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits) アズワン品番64-7909-25 IP等級IP40
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付 アズワン品番65-9243-16 危険物の類別非危険物
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査 アズワン品番65-5655-78 関連資料部品図(0.68MB)
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

収納ケース付 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC アズワン品番65-2167-33
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF アズワン品番65-2167-11
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm アズワン品番65-2166-99
1個
66,800 税込73,480
当日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント コード長さ(mm)約700 電池寿命(時間)約60 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事) 動作原理二重積分方式 交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt) 保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事) 静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt) 直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,800 税込9,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT 質量(g)250 (電池、プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147 機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ) 表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S) 画面仕様LCD (液晶) 検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
74,800 税込82,280
翌日出荷

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g アズワン品番65-2167-43
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

仕様テストリード付 サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm 機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示 静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性) 仕様風防キャップ付 サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm 電源9V電池×1個(付属) 精度±1.0dB 分解能0.1dB 機能最大・最小値表示 測定レベル範囲(dB)32/130
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-2A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s アズワン品番65-2175-64
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2° 材質アルミニウム 寸法(mm)240×66×30 全長(mm)約250 質量(g)315(電池含む) 電源1.5V単4電池×2本(付属) 使用温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 アズワン品番64-2256-57
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20/30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(mm)244×232×137 質量(kg)1.9 電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用) 電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売) 機能風袋引き、オートパワーオフ 文字高(mm)25 エスコ品番EA715DB-30A 目量(g)20/50 ひょう量単位kg
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷