風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)載皿:224×176
質量(kg)1.6
電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80
機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能IP54
最小目盛(kg)0.02
液晶表示LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)0.08
秤量(kg)30
1台(1台)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DF-30
目量(kg)0.02
ひょう量単位kg
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-78
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-80
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
電源単1乾電池6本(別売)
使用範囲0.2g~6000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-89
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-77
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-79
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間
アズワン品番65-2167-73
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3000・6000・12000
最小表示(g)1・2・5
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)
計量皿寸法(mm)170×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
表示形式デジタル
動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)
モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-66
バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)10
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-81
校正分銅10kg±0.2g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-84
校正分銅50kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-82
校正分銅20kg±0.5g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-80
校正分銅5kg±0.1g
計量皿形状角
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
質量(kg)約6.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)2
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-79
校正分銅2kg±0.05g
計量皿形状角
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)30
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-83
校正分銅30kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥106,000
税込¥116,600
8日以内出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)1
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-78
校正分銅1kg±0.02g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約7.6
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-76
校正分銅5000g±0.05
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
質量(kg)約7.6
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.02
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.02g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)128×128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-74
校正分銅500g±0.005g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ