「トイレ 水」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホース長さ(m)1.3
接続ねじサイズG1/2
水流切替直射・止水 (レバー切替)
1個(1個)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
用途トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に
材質水、界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤
質量(g)550 (1本当たり)
内容量(mL)500
1箱(12本)
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)300
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
横向きノズル採用
液剤を押し出しやすいソフトなボトルで
女性の清掃スタッフにも取扱いが容易です。
毎日安心して作業できる中性タイプです。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
pH7
液性中性
成分水、界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤
エスコ品番EA922AJ-7
種別液体
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)詰替用(250)
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
特殊研磨粒子と有機酸の相乗効果で便器・洗面台・タイル等の水アカを落とし、陶器面のかがやきを取り戻します。ジェル状だから、便器の垂直面や斜面に滞留させて汚れを分解します。
材質研磨剤、界面活性剤、有機酸、抗菌剤、安定剤他
内容量(g)300
液性酸性
アズワン品番64-7947-94
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレットペーパーを入れてしまうと、水分を吸ってしまい固まりが弱くなる場合があります。 ※大便、嘔吐物、ティッシュ等が多くて固まりが弱い場合は、コップ1杯の水やお茶等を入れてください。約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。
仕様●セット内容:凝固材100袋・汚物袋102枚●サイズ:パッケージ/180×270×110mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):2480●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能
アズワン品番65-9312-44
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積1000×1200mm(5mm厚)
標準使用水量(L)2~2.3
1袋
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
材質カップ:天然ゴム、柄:木
全長(mm)590
アズワン品番64-7832-92
カップ径(Φmm)145
入数1本
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
水洗トイレ用。パウダータイプ。中性~弱酸性。ブラシでこすらず泡洗浄。洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し、水際の黒ズミ・黄バミもしっかり落とします。粉末を入れるだけで、こする必要もなく簡単に洗浄します。塩素系の洗浄成分が水ぎわの雑菌を除菌します。洗浄後は水を流すだけです。便器や浄化槽をいためる心配はありません。使えるトイレ:様式トイレ、使えないトイレ:簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレ。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。目に入ったらすぐに水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。応急処置目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)
内容量(g)40×3包
使用の目安1回に1包(40g)を使用する。
1箱(3包)
¥515
税込¥567
翌日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
材質合成樹脂、合成ゴム
アズワン品番65-2128-81
1パック
¥510
税込¥561
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質樹脂
寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×100
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×260
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
サイズ(mm)250×50×440
取付ねじサイズ4×16 (10本)
取付穴間(mm)25
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
座金4個付。固定箇所1カ所分。
材質ステンレス
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質樹脂
色パステルアイボリー
寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
アズワン品番64-7852-32
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
材質EPDM、SUS305相当
チェーン長(mm)320
アズワン品番64-2212-25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレス
サイズ(mm)奥行:700 高さ:700 パイプ径:34
取付穴寸法(mm)14×8
1個
¥41,500
税込¥45,650
8日以内出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!
アズワン品番65-3887-29
1個
¥7,120
税込¥7,832
当日出荷
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体
寸法(Φ×高さH)(mm)41×25
アズワン品番65-2114-94
商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)282×83.5×50
備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2
アズワン品番65-3890-43
1パック(50枚)
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様耐荷重:トレー:約1kg、ハンガー:約500g
材質本体:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×350
適合サイズトイレットペーパーホルダー:ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの。トイレットペーパーロール:直径約13cm以内のもの
アズワン品番64-2254-17
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ