7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
14,800 税込16,280
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-82 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
485 税込534
翌日出荷

EA638BE-108、EA638BF-8、EA638DE-8用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:39×50mm アズワン品番65-3887-12
1個
595 税込655
翌日出荷

EA638BF-9、EA638DE-9用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:42×58mm アズワン品番65-3887-13
1個
870 税込957
翌日出荷

EA638BF-12、EA638DE-12用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:54×75mm アズワン品番65-3887-14
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

EA638BE-106、EA638BF-6、EA638DE-6用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:34×40mm アズワン品番65-3887-11
1個
450 税込495
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • トヨ