31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611AA-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
585 税込644
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-30 全長(mm)28 質量(g)11 対辺(mm)5.5 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷


先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TT-30 軸長(mm)70 寸法L2(mm)24
1個
730 税込803
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WT-30 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

差込角(inch)3/8 サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611CD-30 全長(mm)49 質量(g)47 対辺(mm)5.5 寸法d(mm)18 寸法L2(mm)17
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

差込角(inch)1/2 先端サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA617DV-30
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TS-30 質量(g)114 寸法L2(mm)24
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類バイトーション 先端サイズT30 エスコ品番EA611AE-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
815 税込897
翌日出荷

エスコ品番EA611GM-30 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 先端サイズT30 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
650 税込715
翌日出荷

全長(mm)175 両頭機能両頭 先端サイズT10×T15 エスコ品番EA813-45 軸径(Φmm)6 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズ7.9375 エスコ品番EA611AG-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
1セット
31,400 税込34,540
8日以内出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷

セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7908-49
1組
7,440 税込8,184
翌日出荷

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1個ほか
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66
1セット
37,400 税込41,140
翌日出荷

1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1832-13
1セット
39,200 税込43,120
翌日出荷

エスコ品番EA550PC セット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):228mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3 種類セット品 商品構成セット品
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

エスコ品番EA550PB セット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):158mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3 種類セット品 商品構成セット品
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7908-50
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-11 セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/ポジドライブビット:14・19・22g/Hex-Plusビット:11・15・20・24g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-12 セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

エスコ品番EA564AR-3 セット内容トルクス(ヘックスローブ):T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40 種類セット品 商品構成セット品
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

エスコ品番EA550BT-3 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm" 種類セット品 商品構成セット品
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-2 セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷