1,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレイです。7本の大型ピペットと16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC サイズ(mm)286×216×29(H)
1枚
2,700 税込2,970
翌日出荷


プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。 材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂 寸法(mm)98×71×53 入数(個)1
1個
165 税込182
当日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 仕様●連続最高使用温度:260℃
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質紙製・紙クロス貼り 内寸(mm)247×318×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×340×70 グリーンマーク認定
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

A4判では入らなかった個別フォルダーや用箋挟、角2封筒が収納できます。
材質紙製・紙クロス貼り 内寸(mm)260×340×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×362×70 グリーンマーク認定
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

A4サイズの用紙がピッタリ収まります。積み重ね可能。デスク周りなどに最適なシンプルでシックな収納小物です。A4タテ型。
材質ポリプロピレン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×329×70
1セット(10個)
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個ほか
990 税込1,089
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA957CD-2 材質ポリスチレン 質量(g)65 外寸(mm)175×88×55(H) 内寸(mm)173×84×54(H)
1個
350 税込385
当日出荷

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA957CD-3 材質ポリスチレン 質量(g)130 外寸(mm)355×88×55(H) 内寸(mm)348×84×54(H)
1個
620 税込682
当日出荷

適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
1台
80,000 税込88,000
当日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
材質ポリプロピレン 形状底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。 質量(g)445 容量(L)8.2 外寸(mm)515×135×153 内寸(mm)499×130×148
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質ポリプロピレン 形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
1組(60個)ほか
20,500 税込22,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン 仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) 外寸(mm)212×102×27 アズワン品番65-2133-37
1個
850 税込935
当日出荷

片方に取手付。
材質ポリプロピレン 質量(g)350 サイズ(mm)290×390×70(H) 容量(cc)800
1個(1個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

積み重ね可能。丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
1個ほか
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個(1個)
21,600 税込23,760
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。
材質PP エスコ品番EA957AC-101R 質量(g)120 有効内寸(mm)162×87×67 耐荷重(kg)4.5 外寸(mm)201×112×75mm 内寸(mm)184×94×70
1個
450 税込495
当日出荷

1組(12個)
955 税込1,051
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(8個)ほか
3,590 税込3,949
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-101B 材質PP 質量(kg)120 有効内寸(mm)162×87×67 耐荷重(kg)4.5 外寸(mm)201×112×75 内寸(mm)184×94×70
1個
450 税込495
当日出荷

車内やガレージなどに最適。排水用溝付き。
材質プラスチック フタなし サイズ(mm)400×318×25(H)
1セット(3個)
3,290 税込3,619
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA957CD-1 材質ポリスチレン 質量(g)35 外寸(mm)87×88×55(H) 内寸(mm)84×84×54(H)
1個
230 税込253
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段 エスコ品番EA661CB-32 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)184 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷