8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷


表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用 材質ポリエチレン エスコ品番EA992BJ-8
1個
20,000 税込22,000
翌々日出荷

廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340 材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 エスコ品番EA992B-340 高さ(mm)280
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン 仕様55ガロンドラム缶用 寸法(mm)直径622×280 フィルターなし
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 直径(Φmm)380
1枚
3,650 税込4,015
翌日出荷

燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400 アズワン品番65-2315-29
1個
118,000 税込129,800
7日以内出荷

1個
78,100 税込85,910
翌日出荷