「ナイフスイッチ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両刃形状。
フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。
安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
全長(mm)215
刃長(mm)92
エスコ品番EA916JG-1
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
収納時寸法(mm)123×33×13
材質(刃)ジルコニアセラミック
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1箱(10個)
¥800
税込¥880
8日以内出荷
1箱(10箱)
¥600
税込¥660
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番EA940BC-12
質量(g)210
極数接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105
温度上昇40k、40℃以下
適合電線(mm2)2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)約10/分、連続100
負荷力率過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)20(250V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
関連キーワード