44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚(1枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム 入数(枚)4 適合寸法(mm)パイプ:48.6
1袋(4個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

1パック(6枚)
1,110 税込1,221
当日出荷

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-6.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)5.3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-22 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
950 税込1,045
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-23 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BB-1 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以上 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
665 税込732
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-24 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)36.5
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-99
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-98
1個
665 税込732
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-02
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-01
1個
770 税込847
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス アズワン品番65-2113-03
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-26 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-3 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-14 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)94 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-12 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉 適合ホース径(Φmm)4~6
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-1 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
665 税込732
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-2 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉 適合ホース径(Φmm)4~6
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-13 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-4 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BB-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様 エスコ品番EA300BA-10 セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BB-20 セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BA-20 セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様 エスコ品番EA300BB-10 セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-65 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)37 寸法E(mm)23 寸法C(mm)42
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-21 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
875 税込963
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-63 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)14 寸法C(mm)31
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-27 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右) アズワン品番65-2113-04
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-25 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)23 寸法B(mm)42 寸法C(mm)36.5
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-64 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)37 寸法E(mm)18 寸法C(mm)42
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-62 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)10 寸法C(mm)31
1個
950 税込1,045
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに 仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-11 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)39 寸法D(mm)14 寸法B(mm)70 寸法C(mm)56
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷