35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm アズワン品番65-2157-05
1丁
8,880 税込9,768
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット アズワン品番65-2157-09
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷

波型や湾曲したものに
仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm アズワン品番65-2157-07
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

ユニット無しでは本体は動作しません。トラックレール等のフラット面用。切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9 アズワン品番67-7213-56
1個
52,600 税込57,860
翌日出荷

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質ポリプロピレン サイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm 質量(g)約40 耐熱温度(℃)約80℃
1個
230 税込253
当日出荷

力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170 線径(Φmm)0.17、0.46 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)ナイロン 行数3行 アズワン品番64-2194-29 ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
1パック(3個)
570 税込627
当日出荷

材質ナイロン 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
当日出荷

2L水筒や大型の水差し用 ロングタイプ ハンドルにミニブラシ付
材質柄・毛先:ポリプロピレン エスコ品番EA928AG-212 全長(mm)475 毛丈(mm)17 ブラシ寸法(mm)82×14/20×1.5
1個
660 税込726
翌日出荷

材質が違う3本のブラシセットです
材質ナイロン、真鍮、ステンレス 全長(mm)162 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)14 行数3行 アズワン品番64-7816-25 ブラシ寸法(mm)30×12
1組
1,520 税込1,672
当日出荷

力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170 線径(Φmm)0.17、0.46 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)真鍮 行数3行 アズワン品番64-2194-30 ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
1パック(3個)
840 税込924
当日出荷

1個
3,940 税込4,334
当日出荷

力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170 線径(Φmm)0.17、0.46 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)ステンレス 行数3行 アズワン品番64-2194-31 ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
1パック(3個)
690 税込759
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)12 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-70 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.08
1個
420 税込462
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質スチール 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.13
1個
420 税込462
翌日出荷

仕様ステーサイズ:400×20×3mm シャンク長(mm)21 本体寸法(mm)150×73×70 切断能力(mm)ステンレス:0.8、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5、PVC、ビニル床材、アルミ:2、ポリカーボネート:2.5 ブレード径(Φmm)3.1 六角シャンク径(Φmm)6.5
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷


1セット
690 税込759
翌日出荷


回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14 全長(mm)110 車輪径(Φmm)40 質量(g)85 種類滑車 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)43 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-68 ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
1個
355 税込391
翌日出荷

材質スチール 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.13
1個
355 税込391
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-69 ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.08
1個
370 税込407
翌日出荷

材質スチール 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.13
1個
370 税込407
翌日出荷

材質ナイロン 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.20
1個
355 税込391
当日出荷

材質ステンレス 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.10
1個
420 税込462
翌日出荷

材質ステンレス 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.10
1個
370 税込407
翌日出荷