用途金属板の直線、曲線、中抜き切断
エスコ品番EA166A
全長(mm)170
質量(kg)1.1
ねじ下穴サイズ(mm)Φ21
使用圧力(MPa)0.62
切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0
刃幅(mm)4
空気消費量(L/min)280
所要圧縮機(kw)1.5
ストローク数(min-1[回/分])3500
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様ステーサイズ:400×20×3mm
シャンク長(mm)21
本体寸法(mm)150×73×70
切断能力(mm)ステンレス:0.8、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5、PVC、ビニル床材、アルミ:2、ポリカーボネート:2.5
ブレード径(Φmm)3.1
六角シャンク径(Φmm)6.5
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット
アズワン品番65-2157-09
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
バッテリー・充電器は別売です。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9
アズワン品番67-7213-56
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
波型や湾曲したものに
仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
アズワン品番65-2157-07
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ユニット無しでは本体は動作しません。トラックレール等のフラット面用。切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
アズワン品番65-2157-05
1丁
¥8,880
税込¥9,768
当日出荷
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
EA627AC用カッティングユニット
アズワン品番65-2157-04
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ポリプロピレン
サイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm
質量(g)約40
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
2L水筒や大型の水差し用
ロングタイプ
ハンドルにミニブラシ付
材質柄・毛先:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-212
全長(mm)475
毛丈(mm)17
ブラシ寸法(mm)82×14/20×1.5
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質真鍮
軸径(Φmm)3
毛丈(mm)12
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
アズワン品番64-7928-70
ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.08
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質スチール
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.13
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質真鍮
軸径(Φmm)3
毛丈(mm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
アズワン品番64-7928-68
ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質スチール
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])37000
ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.13
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質真鍮
軸径(Φmm)3
毛丈(mm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
アズワン品番64-7928-69
ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.08
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質スチール
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])37000
ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.13
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質ステンレス
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.10
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質ステンレス
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])37000
ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.10
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
関連キーワード