並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1袋
¥475
税込¥523
当日出荷
1袋
¥475
税込¥523
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
入数4個
ねじサイズM6
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
1袋
¥430
税込¥473
当日出荷
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
1袋(1個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1袋
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1袋
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
1袋
¥635
税込¥699
翌日出荷
1袋
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ
材質ステンレス
サイズM10
ねじの呼びM10
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM6
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ
材質ステンレス
サイズM8
ねじの呼びM8
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
1袋
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ
材質ステンレス
サイズM12
ねじの呼びM12
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
1袋
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
1袋
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1袋
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA949LV-120
材質ステンレス(SUS304相当材)
ピッチ2.5
呼び寸法M20
1袋(2個)
¥3,080
税込¥3,388
3日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)
ピッチ(mm)3
入数2個
ねじサイズM24
1袋
¥2,180
税込¥2,398
3日以内出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-3
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-4
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ