189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6 使用温度範囲(℃)‐40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
欠品中

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-49
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-47
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-48
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5 使用温度範囲(℃)-30~60 危険物の類別非危険物
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-64
1巻
880 税込968
当日出荷


ゴムパッキン付。
セット内容サイズ(入数):5×19mm(24個)、5×25mm(20個)、5×35mm(16個)、6×19mm(24個)、6×25mm(20個)、6×35mm(8個)、6×45mm(8個) 材質ステンレス ケース寸法(mm)205×145×40
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに 仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間 エスコ品番EA933B-1 タイプ低接着・中粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2 比重1.05 粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合) 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-65
1箱(5巻)
4,320 税込4,752
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-2 全長(mm)14 質量(g)約17 六角幅(mm)17 ねじ有効長(mm)10
1個
320 税込352
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-3 全長(mm)15.5 質量(g)約27 六角幅(mm)22 ねじ有効長(mm)11
1個
480 税込528
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-1 全長(mm)12 質量(g)約11 六角幅(mm)14 ねじ有効長(mm)9
1個
220 税込242
当日出荷

各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
黒色 エスコ品番EA930AH-5 使用温度範囲(℃)-40~250 外観ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量100mL
1個
4,460 税込4,906
翌々日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-4 全長(mm)17 質量(g)約28 六角幅(mm)24 ねじ有効長(mm)12
1個
780 税込858
当日出荷





1パック
1,780 税込1,958
3日以内出荷

1パック
2,390 税込2,629
3日以内出荷

1パック
2,110 税込2,321
3日以内出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-6 全長(mm)17.5 質量(g)約47 六角幅(mm)30 ねじ有効長(mm)13
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)77~96
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)96~116
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)65~77
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)36~40
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1個
285 税込314
当日出荷


仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)52~65
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷


1パック
1,650 税込1,815
3日以内出荷




材質本体:ナイロン、パッキン:NBR アズワン品番64-7842-21 入数3個 適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
1パック(3個)
1,330 税込1,463
翌日出荷