「ネジ プラグ ゲージ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に
形状チャック:ソケットチャック
質量(g)660
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
タイヤタイプ適応:シングルタイヤ
ホース長さ(mm)500
適合車種乗用車・バン
接続口一次側:エアープラグ
サイズ(mm)102×93×735
最小目盛(kPa)10
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
アズワン品番65-3882-20
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
アズワン品番67-4729-17
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻
アズワン品番65-3898-83
1巻
¥555
税込¥611
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
ISO方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●幅:75mm用●厚さ:4mm●全長:500mm●材質:ナイロン
アズワン品番65-3901-38
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-345-2●用途:防滑床に●モップサイズ:510×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:80g●適合ハンドル:EA928AB-331
アズワン品番65-3896-89
1枚
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●型番:AC-22YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番65-3902-08
1パック(2個)
¥550
税込¥605
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ