切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA104EB-10
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-81
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-74
1本
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-70
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
アズワン品番65-9299-71
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-72
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W3/8-16(3分)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.0mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
アズワン品番65-9299-77
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W1/2-12(4分)●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.7mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
アズワン品番65-9299-78
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
アズワン品番65-9299-76
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-79
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-83
1本
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
アズワン品番65-9299-80
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA104EB-5
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA104EB-20
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
関連キーワード