3,477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×3mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-303 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-3 頭部形状六角穴付き
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

仕様外ねじ:PT3/8"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-94 内ネジPF3/8”(G)
1個
720 税込792
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-203 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
欠品中

ねじ径M3 長さ(mm)5 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-305 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-403 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-308 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×5mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-403 頭部形状六角穴付き
1個
750 税込825
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-306 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×4mm 頭部形状六角穴付き
1袋(4個)
180 税込198
当日出荷

1袋(4個)
250 税込275
翌々日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-312 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 材質スチール エスコ品番EA949LF-310
1袋(4個)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-310 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-304 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×6mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

仕様外ねじ:PF3/8"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-97 内ネジPT3/8”(RC)
1個
720 税込792
当日出荷

セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×8mm 表面処理黒色 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-310
1袋(2個)
365 税込402
当日出荷

エスコ品番EA949AT-32 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷

※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用 アズワン品番65-9267-14
1本
16,500 税込18,150
翌々日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-315
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-308 頭部形状皿頭
1パック(30本)
230 税込253
当日出荷


1個
2,550 税込2,805
翌日出荷