「ネジ 3.5 20」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-117
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×20
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-90
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-118
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-217
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-352
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-117
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×12
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-88
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×10
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-87
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×8
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-86
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×40
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-93
入数20本
1パック(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×6
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-85
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×50
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-94
入数20本
1パック(20本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×30
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-92
入数20本
1パック(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×60
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-95
入数20本
1パック(20本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×16
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-89
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×25
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-91
入数20本
1パック(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-01
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-22
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-02
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
¥340
税込¥374
8日以内出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-03
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-23
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)0.6
ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)9
トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5
適合径(Φmm)12~20
入数10個
1袋(10個)
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番EA940BC-12
質量(g)210
極数接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105
温度上昇40k、40℃以下
適合電線(mm2)2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)約10/分、連続100
負荷力率過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)20(250V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-39
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×20
1袋(4本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42
適合径(Φmm)手すり径:35
出幅(mm)55
材質ステンレス(SUS304)
ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
アズワン品番65-2173-99
1本
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用
仕様ドライバーハンドル:105mm
セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット
商品構成セット品
アズワン品番64-7868-87
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-2
質量(g)約96
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
8日以内出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ