208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1袋
410 税込451
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 対辺(mm)24 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7961-08 ボルト寸法M16×55
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-50 ボルト寸法M6×55
1個
815 税込897
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-72 ボルト寸法M10×55
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

適合径(Φmm)55 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
770 税込847
翌日出荷


ねじの呼びM8 材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 寸法L(mm)55 エスコ品番EA948EB-8 長さ(mm)55 寸法L1(mm)25 寸法B(mm)13
1個
890 税込979
翌日出荷

ねじの呼びM10 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM10×55mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
1個
560 税込616
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)22 適合径(Φmm)52~55
1個
575 税込633
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-32 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-59 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

1袋
3,780 税込4,158
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-56 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1606 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
535 税込589
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2203 頭部形状六角 ねじの呼びM22
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2006 頭部形状六角 ねじの呼びM20
1個
900 税込990
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-58 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-57 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
720 税込792
翌日出荷

背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他 仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個 付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚 エスコ品番EA956VD-28 材質スチール 寸法(mm)443×55×662(H) 質量(kg)6.5 ホルダー数100
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1207 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
290 税込319
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM16 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)55 ばね定数(N/mm)(下方向)1440 支持荷重(N)(下方向)5900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM16×55mm 最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向) 適合用途防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2402 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-66 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×55mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
860 税込946
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-1655A ねじの呼びM16
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM12×55mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 強度A2-100
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷


塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)
2,550 税込2,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA949NT-264 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷