50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×32 入数180
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-15 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

エスコ品番EA948CA-15 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-15 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×32
1個
145 税込160
当日出荷

1個
310 税込341
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-108 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-109 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-105 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-107 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

セット内容サイズ(入数):5×19mm(32個)、5×25mm(28個)、5×35mm(24個)、6×19mm(32個)、6×25mm(28個)、6×35mm(12個)、6×45mm(12個) ケース寸法(mm)205×145×40
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64 アズワン品番65-2174-01
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

セット内容サイズ(入数):5×19mm(32個)、5×25mm(28個)、5×35mm(24個)、6×19mm(32個)、6×25mm(28個)、6×35mm(12個)、6×45mm(12個) 材質ステンレス ケース寸法(mm)205×145×40
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-48
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-47
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

並目ねじ
仕様●規格:ISO 10.9●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●ねじサイズ×首下長:M12×25mm●頭対辺:19mm●硬度:HRC32~39●ねじ精度:6g●表面処理:黒色酸化被膜●仕様:全ねじ●ピッチ:1.75 アズワン品番68-1870-19
1ケース(2本)
210 税込231
4日以内出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
1個
440 税込484
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
1個
425 税込468
翌日出荷

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
1個
415 税込457
翌日出荷


材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
1個
415 税込457
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×35、D:32、H:23、D:19
1個
570 税込627
翌日出荷