73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NF-315 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NB-315 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1袋(24本)
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-315 長さ(mm)15 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1袋(4個)
250 税込275
翌々日出荷

エスコ品番EA949NT-306 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-315
1個
260 税込286
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:15 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-52 入数100本
1パック(100本)
2,470 税込2,717
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-235 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(24本)
385 税込424
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-315
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-315A
1個
430 税込473
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-315A
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 材質アルミ エスコ品番EA949NL-315
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-315
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-315
1個
260 税込286
当日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-310 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-71 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M3×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.5
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0 アズワン品番64-7965-64 入数100本
1パック(100本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-245 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-254 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
430 税込473
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-320
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-26 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×15
1袋(4本)
680 税込748
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-340 長さ(mm)40 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-118 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-8 セット内容M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50) ねじの呼びM8
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-224
1個
295 税込325
翌日出荷

エスコアース端子(ねじ止め)
エコ商品
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ 穴の形状六角穴
1袋(4本)
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55
1台
126,000 税込138,600
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(20本)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(14本)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷