78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。 セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個 アズワン品番64-2235-19 適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷


1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷


※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用 アズワン品番65-9267-14
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
90,000 税込99,000
翌日出荷




1個
17,100 税込18,810
8日以内出荷

1個
40,700 税込44,770
8日以内出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
8日以内出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:511 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 呼びM10×1.25 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 呼びM10×1.5 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用 材質SKS_2 全長(mm)75 質量(g)24 ピッチ喰い付き:7.5P 溝長(mm)30 被削材鉄・アルミ・真鍮 タップサイズM10×1.5 シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:8.5 JIS等級3級
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用 材質HSS(ハイス鋼) 全長(mm)70 質量(g)24 ピッチ喰い付き:5.0P 溝長(mm)32 被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 タップサイズW5/16-18(2分5厘) シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:6.6 JIS等級2級
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78
1本
2,940 税込3,234
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-77
1本
1,950 税込2,145
当日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用 エスコ品番EA991CY-21 材質スチール 寸法(mm)68×15×45(H) 対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0 危険物の類別非危険物
1個
3,290 税込3,619
当日出荷