215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ 寸法(mm)70×50×115(H) 適合径(Φmm)約50まで(グリースガン) アズワン品番64-7988-97 危険物の類別非危険物 取付ねじ径(Φmm)5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー 材質スチール 表面処理ジオメット処理 首下長(mm)75 穿孔深さ(mm)85-取付物厚さ ねじ部長さ(mm)70
1パック(4本)
1,200 税込1,320
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

測定範囲(mm)500 エスコ品番EA725KF-16 材質スチール 幅(mm)4 厚さ(mm)5 全長(mm)510 質量(g)735
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

測定範囲(mm)250 エスコ品番EA725KF-13 材質スチール 幅(mm)8 厚さ(mm)5 全長(mm)255 質量(g)295
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷





ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます
材質フレーム:アルミニウム 寸法(mm)320(L)×55(H) 質量(g)172 刃長(mm)300 アズワン品番64-7874-71
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。EA947HB-241を壁面に対して直角に取付ける場合に使用します。EA947HB-201、-202もボックス内側底面の薄肉部からねじ固定して取付けられます。
仕様●サイズ(mm):202.8×144.8×67●材質:SPHC●ボックス取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-67
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅 ねじサイズPJ1/2” 設置寸法(mm)80×85.5
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm アズワン品番65-2262-40
1袋(10個)
395 税込435
当日出荷

刃はロッドにネジで固定されています。刃の交換は簡単で素早く行えます。
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
4,000 税込4,400
当日出荷

照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×145 質量(g)50 タイプ2つ割れ 使用電球60Wまで
1個
405 税込446
当日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)200 質量(g)420 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7907-84
1丁
3,490 税込3,839
当日出荷

エスコノギス
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス 測定範囲(mm)150 最小読取値(mm)0.05 ジョウ長(mm)40
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番EA952AD-26 セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定ねじ付 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●材質:ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材専用レンチ:特殊合金鋼●適合サイズ:M1~M2.6 アズワン品番65-2142-87
1本
405 税込446
翌日出荷

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42 適合径(Φmm)手すり径:35 出幅(mm)55
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
1台
2,430 税込2,673
翌日出荷

台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R) アズワン品番65-2187-10
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に
仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kg アズワン品番65-9278-13
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン 全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75 径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20 差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8” 六角対辺(mm)17 角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
9,060 税込9,966
翌日出荷

EA781-41用固定ホルダー 柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
仕様●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸 アズワン品番65-2217-84
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。
穴径(Φmm)3.5 全高(mm)40 プレート寸法(mm)48 適合パイプ径(Φmm)19
1枚
625 税込688
翌日出荷

ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面固定タイプ 木ねじ付 スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
ホルダー数5 耐荷重(kg)2(1ヶ所当たり) エスコ品番EA928AB-92 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)1.5 適合径(Φmm)16~26
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

エスコアース端子(ねじ止め)
エコ商品
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど 仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94 アズワン品番65-2187-05
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

エスコハンガー
浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。 浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。 扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。 製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます
仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15~30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下 アズワン品番65-2249-30
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷