86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びたネジ・つまったネジ等を径・ピッチを問わず補正します。
付属品 エスコ品番EA207WB-20 全長(mm)153 奥行(mm)20 刃先角度(°)55 能力ねじ径(Φmm)9
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)283 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×133×23 刃厚(mm)10.0 アズワン品番64-7924-27 ねじサイズM10×1.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)281 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×133×23 刃厚(mm)10.0 アズワン品番64-7924-24 ねじサイズM10×1.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 150°刃。
セット内容4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組) 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE 商品構成単品 アズワン品番65-2143-93
1本
730 税込803
翌日出荷

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
商品構成単品
1本
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1セット
3,200 税込3,520
翌日出荷

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
1セット
2,920 税込3,212
翌日出荷

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)40~64 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-64 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,710 税込2,981
当日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)65~89 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-89 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,480 税込4,928
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)71~95 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-95 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,820 税込5,302
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)48~127 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-127 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
5,180 税込5,698
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)33~57 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-57 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,710 税込2,981
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)27~51 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-51 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,650 税込2,915
翌々日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)52~76 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-76 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,180 税込4,598
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)46~70 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-70 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,820 税込3,102
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)17~32 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-32 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,450 税込2,695
翌々日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)105~178 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-178 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,550 税込7,205
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)91~114 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-114 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,990 税込5,489
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)78~102 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-102 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,820 税込5,302
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)84~108 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-108 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,990 税込5,489
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)59~83 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-83 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,480 税込4,928
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)21~44 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-44 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,650 税込2,915
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)21~38 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-38 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,450 税込2,695
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)14~27 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-27 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)92~165 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-165 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,410 税込7,051
当日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)79~152 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-152 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,250 税込6,875
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)64~140 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-140 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
5,620 税込6,182
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)13~23 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-23 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)11~20 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-20 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
欠品中

船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)8 材質オールステンレス(スクリュー:SUS305) ねじ1/4inch(六角)
1セット(10個)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。 ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
仕様●バンド幅:14.2mm●適合直径:92~165mm●入数:10個●材質:スクリュー/SUS305、バンド/SUS302●六角(-)ねじ:5/16”(8mm)●厚み:0.65mm●オールステンレス製 アズワン品番67-2994-75
1箱(10個)
9,140 税込10,054
3日以内出荷

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷