エスコ品番EA949NT-269
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-104
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-265
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-230
長さ(mm)30
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-264
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-266
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-261
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NU-264
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-262
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NU-266
材質真鍮
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
8日以内出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-265
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-267
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-268
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-262
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-263
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-263
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌々日出荷
エスコ品番EA949NU-260
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-103
材質ポリカーボネート
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)4
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-260
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-32
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-25
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
欠品中
ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-45
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ