48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-340
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-340 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-340 長さ(mm)40 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-340 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-340
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-340
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-217 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)90 質量(g)48 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-95
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-840 長さ(mm)40 ねじ径M8 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-118 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-315 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-307 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌々日出荷

エスコ品番EA949NG-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-315 長さ(mm)15 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(4本)
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-113 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA949AR-312 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949AS-316 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949AL-109 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-309 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明 サイズ(mm)150×42 適合扉厚(mm)30~36 ねじサイズM3×32
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

エスコ品番EA949L-3 セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
1個
17,100 税込18,810
当日出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78
1本
2,940 税込3,234
当日出荷

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部形状六角 エスコ品番EA949L-1 セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6) ねじの呼びM3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷


表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示 アズワン品番65-9337-60
1枚
8,100 税込8,910
翌日出荷

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
1袋(10個)
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9 アズワン品番67-7213-56
1個
52,600 税込57,860
翌日出荷