32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ木工鋸
EA599WE-35用替刃。
刃長(mm)300 刃厚(mm)1.3 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.3 刃ピッチ(mm)8
1枚
4,770 税込5,247
翌日出荷

エスコ木工鋸
EA599WE-34用替刃。
刃長(mm)250 刃厚(mm)1.3 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.3 刃ピッチ(mm)8
1枚
4,140 税込4,554
翌日出荷

乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル 全長(mm)365 ピッチ4.23 刃長(mm)165 刃厚(mm)2
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

用途PC・木工・新建材の切断 アズワン品番64-7880-17 入数2枚
1袋(2枚)
760 税込836
翌日出荷

仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g アズワン品番68-1827-24
1個
4,140 税込4,554
3日以内出荷

替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材 アズワン品番65-3886-26
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

材質刃:SK材、柄:熱加塑性エラストマ 全長(mm)550 刃長(mm)210 刃厚(mm)0.45 アズワン品番64-2234-60
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷


EA854ZA用糸鋸刃。ピンエンドタイプ
仕様●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本 アズワン品番65-3893-92
1袋(5袋)
900 税込990
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3) アズワン品番65-2234-63
1台
9,480 税込10,428
翌日出荷

全長(mm)130 山数44 番手3 アズワン品番64-7863-64 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.75(幅)×0.34(厚み)
1パック(10本)
820 税込902
翌日出荷

全長(mm)130 山数32 番手3 アズワン品番64-7863-57 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.85(幅)×0.26(厚み)
1パック(10本)
805 税込886
翌日出荷

全長(mm)130 山数22 番手4 アズワン品番64-7863-58 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1(幅)×0.34(厚み)
1パック(10本)
800 税込880
翌日出荷

全長(mm)130 山数32 番手4 アズワン品番64-7863-65 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.9(幅)×0.41(厚み)
1パック(10本)
780 税込858
翌日出荷

全長(mm)130 山数16 番手6 アズワン品番64-7863-60 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1.4(幅)×0.49(厚み)
1パック(10本)
870 税込957
翌日出荷

全長(mm)130 山数18 番手5 アズワン品番64-7863-59 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1.15(幅)×0.41(厚み)
1パック(10本)
925 税込1,018
翌日出荷

全長(mm)130 山数52 番手2 アズワン品番64-7863-63 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.65(幅)×0.26(厚み)
1パック(10本)
785 税込864
翌日出荷

全長(mm)130 山数60 番手1 アズワン品番64-7863-62 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.6(幅)×0.26(厚み)
1パック(10本)
765 税込842
翌日出荷

マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットです。マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~3400 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 切込深さ(mm)21 アズワン品番65-2227-89
1セット
17,500 税込19,250
翌日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕様本体のみ(バッテリー・充電器無) 質量(kg)2.1(本体のみ) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷

寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材 アズワン品番65-3886-14
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷