214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ) 使用時間(分)30(中火で) 付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1) 全長(mm)150 容量(mL)(カートリッジ)7 能力30~70W
1個
3,180 税込3,498
当日出荷

全長(mm)368 容量(W)200 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-200 直径(Φmm)(こて先)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷


1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

全長(mm)384 容量(W)300 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-300 直径(Φmm)(こて先)22 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷


キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む) 質量(g)130 能力30W 最高温度(℃)半田こて: 600 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
19,800 税込21,780
翌日出荷

AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

消費電力(W)300 コテ先温度(℃)587 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)358 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)15 プラグ平型
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

消費電力(W)150 コテ先温度(℃)465 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)332 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)24 プラグ平型
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

消費電力300W 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)338mm 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)545 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)358 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)8 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)510 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)338 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)30 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

消費電力(W)60 コテ先温度(℃)440 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)270 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

消費電力(W)100 コテ先温度(℃)530 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)280 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,400 税込2,640
当日出荷


1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

消費電力(W)80 コテ先温度(℃)545 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)270 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80
1台
97,700 税込107,470
翌日出荷

1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷


1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

アナログ表示タイプ 鉛フリーはんだ対応 強力な熱回復特性 こて先別売(EA304AG-1~-38よりお選び下さい。) EA304AH-1は動作状況を知らせてくれるLEDランプ付(専用こて用スリーブ…EA304AF-1~3) 作業に応じてマイクロ半田ごて、窒素ガス半田ごてをご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:75W●電源コードプラグ:3芯ゴムコード、二極接地型プラグ●設定温度:200~450℃●重量:1.2kg●サイズ:80(W)×138(D)×118(H)mm アズワン品番65-2113-10
1台
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
8日以内出荷