厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-19
1本
¥83,100
税込¥91,410
当日出荷
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
アズワン品番65-2147-96
1本
¥31,300
税込¥34,430
当日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
鍛造46HRCヘッド
ゴムクリップ付
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)60
全質量(kg)4.5
アズワン品番64-7872-64
1本
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)64
全質量(kg)5.4
アズワン品番64-7872-65
1本
¥28,400
税込¥31,240
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)50
全質量(kg)2.7
アズワン品番64-7872-62
1本
¥19,300
税込¥21,230
当日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド
材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー
全長(mm)1000
質量(kg)5.5
頭径(Φmm)100
交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
1本
¥45,300
税込¥49,830
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)800
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-1
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)70
全質量(kg)7.2
アズワン品番64-7872-66
1本
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)69
全長(mm)865
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575BK-6
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)57
全質量(kg)3.6
アズワン品番64-7872-63
1本
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)800
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途組立作業
エスコ品番EA575HC-21
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)100
全長(mm)1000
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-2
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)880
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HK-1
1個
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)140
全長(mm)1045
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-4
1個
¥82,700
税込¥90,970
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)125
全長(mm)1040
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-3
1個
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。
材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン
寸法(mm)頭径:83全長:762
質量(kg)4.76
1個
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)100
全長(mm)1000
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HK-2
1個
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)100
全長(mm)450
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)樫
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SG-1
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
仕様ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。スチールハンマーラバー柄(スチール芯入り)頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。
全長(mm)762
対辺(mm)(頭)70
頭質量(kg)6.3
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。
材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン
寸法(mm)頭径:70全長:762
質量(kg)4.08
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)800
品番交換ヘッド:EA575HH-30
頭径(Φmm)80
アズワン品番64-2231-64
交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
総質量(kg)3.6
1本
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド
材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物
全長(mm)800
品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)
頭径(Φmm)80
アズワン品番64-2231-65
交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
総質量(kg)3.6
1本
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。
材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン
寸法(mm)頭径:83全長:914
質量(kg)5.44
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
仕様ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。
全長(mm)914
対辺(mm)(頭)70
頭質量(kg)6.3
1個
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:76全長:888
質量(kg)9
1個
¥76,800
税込¥84,480
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:70全長:882
質量(kg)6.3
1個
¥60,600
税込¥66,660
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:63全長:875
質量(kg)4.5
1個
¥40,500
税込¥44,550
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:60全長:872
質量(kg)3.6
1個
¥33,300
税込¥36,630
当日出荷
用途両口ハンマー、大ハンマー
材質鉄
厚さ(mm)5
アズワン品番64-7872-41
入数2個
1個(2個)
¥330
税込¥363
当日出荷
大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。
内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。
内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
仕様●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm
セット内容エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mmハンマープーラーアダプター:M7/M10
アズワン品番64-2236-26
1個
¥104,300
税込¥114,730
翌日出荷
装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付
セフ後付ホルダー付
ベルトを外さず途中から挿せる後付け式
仕様●サイズ(mm):94×94×82(H)●線径:Φ6mm●材質:スチール●重量:200g●ベルト通し幅:50mm(ベルトサイズ:幅53mm以内、厚み3mm以内)●リング内径:大:Φ50mm、中:Φ25mm、小:Φ20mm●取付け工具重量:3kg以下
アズワン品番65-2244-96
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
大容量のダブルポーチをサスペンダーでしっかり補助します
仕様ハンマーホルダー付170mm幅ベルトサポーター付
材質ポリエステル(600デニール)
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1168
ポケット数24個
サイズ(mm)800×80×350(H)
アズワン品番64-2278-71
1個
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
8日以内出荷
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H3M●サイズ(mm):94×99×155(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:3穴●材質:スチール●リング内径:大/50mm 中/25mm 小/22mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール●重量(g):260●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD
アズワン品番65-5659-12
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
関連キーワード