仕様腰の硬さ:硬
材質刃:ステンレス(420J2)、柄:グレードポリプロピレン
全長(mm)245
刃幅(mm)75
アズワン品番64-7863-98
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
材質カーボンスチール
全長(mm)350
刃幅(mm)13
アズワン品番64-7863-68
1本
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
仕様腰の硬さ:硬
材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン
全長(mm)245
刃幅(mm)75
アズワン品番64-7863-99
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
ハンマーヘッド付(ねじ式の為取り外し可能)。ハンマーヘッドを外して別売りのポールと接続可能です。
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
全長(mm)190
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7878-70
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)190
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7878-71
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.8
全長(mm)187
刃幅(mm)45
アズワン品番64-7878-58
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
全長(mm)180
刃幅(mm)45
アズワン品番64-7878-69
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.8
全長(mm)187
刃幅(mm)30
アズワン品番64-7878-57
1本
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。
セット内容<セット内容>:4本組EA524AM-1(刃幅:13mm)EA524AM-2(刃幅:19mm)EA524AM-3(刃幅:25mm)EA524AM-4(刃幅:38mm)
材質カーボンスチール
パッケージサイズ(mm)196X350X51
アズワン品番64-7863-69
全質量(g)1106
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)390
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
エスコ品番EA575YJ-2A
1個
¥3,050
税込¥3,355
8日以内出荷
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)210
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)鋼管
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WB-12
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
頭径(Φmm)27×27
アズワン品番64-7873-44
頭質量(g)500
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄
全長(mm)330
頭径(Φmm)27×27
アズワン品番64-7873-43
頭質量(g)590
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄
全長(mm)300
頭径(Φmm)18×18
アズワン品番64-7873-42
頭質量(g)110
1本
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
アズワン品番64-7873-46
頭質量(g)410
1本
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途解体作業
エスコ品番EA575YM-24
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途解体作業
エスコ品番EA575YM-12
1個
¥5,910
税込¥6,501
欠品中
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
アズワン品番64-7873-45
頭質量(g)420
1本
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
頭径(Φmm)24
アズワン品番64-7873-47
頭質量(g)440
1本
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
材質炭素工具鋼
寸法(mm)頭全長:73、頭幅:26、全長:330
アズワン品番64-7872-98
全質量(g)220
1本
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
種類電工ハンマー
全長(mm)200
主な用途電気・設備工事用
エスコ品番EA575WB-7
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)200
主な用途電気・設備工事用
エスコ品番EA575WB-6
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)26
全長(mm)320
主な用途電気・設備工事用
エスコ品番EA575YE-2
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008)
全長(mm)195(ソケット引出し時:222)
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)107
アズワン品番64-7872-96
全質量(g)513
1本
¥5,300
税込¥5,830
8日以内出荷
材質ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008)
全長(mm)285(ソケット引出し時:295)
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)107
アズワン品番64-7872-97
全質量(g)590
1本
¥5,300
税込¥5,830
8日以内出荷
軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220
アズワン品番68-1818-68
1セット
¥183,400
税込¥201,740
翌日出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
刃幅(mm)10
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
ハンマーホルダー付
強靭なバリスティックナイロン製で二重底のため、耐久性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×130×310●ベルト通し幅:80mm●材質:ナイロン●ポケット数:12
アズワン品番65-2245-42
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
4点セット。手動インパクトドライバー用ビット。先端ブラック+ニッケルメッキ処理。片頭ビット。工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。ハンドルはスパナを使って本締めができるボルスター付。ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)。打撃可・手元六角付。
1セット
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
ハンマーホルダー2個付の他、様々なツールの収納に便利です
材質羊革
寸法(mm)260×70×290(H)
ベルト通し幅(mm)65
アズワン品番64-2278-38
関連資料その他資料(1.67MB)
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ