311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,300 税込6,930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
1台
37,100 税込40,810
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,870 税込8,657
当日出荷


1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木 アズワン品番65-2137-34
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ アズワン品番65-2137-97
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷


種類アングルバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DF-2 関連資料(0.15MB)
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

1個
4,400 税込4,840
当日出荷

360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2 対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A 最大開口(mm)175 口幅(mm)65
1台
8,340 税込9,174
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)耐熱樹脂 エスコ品番EA525MH
1個
7,550 税込8,305
当日出荷



種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

1個
36,500 税込40,150
当日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

3ウェイ角度付 360°回転ベース(目盛付) たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付) フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。 斜めへの加工が必要な作業に。 ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-22
1個
277,900 税込305,690
当日出荷


種類ピンバイス 材質(本体)スチール チャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8 全長(mm)75/90/95/100 エスコ品番EA589RD
1セット(4本)
29,200 税込32,120
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

1台
3,830 税込4,213
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)70 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-11
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)73 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-4
1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)40 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

1台
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)90 口幅(mm)63 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-3
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)45 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-11
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷