「バイス 用ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用
質量(kg)4.2
切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)ベース:15
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番65-2137-97
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
バイスでガッチリ固定、高所照明可能。取り付け用ツマミねじ一式付。
材質鋼
適合品番EA814EC-31/-32/-33、EA814EC-36/-37/-38、EA814EC-46/-47/-48
締め付け幅(mm)【バイス有効】100
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
2点ねじ止めの簡易ピンバイスです。
材質アルミ
全長(mm)70
質量(g)16
適合サイズ(mm)0.5~1.0
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様鋳鉄製
質量(kg)13.6
能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)
テーブル高さ(mm)1035
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")
質量(kg)5.5
アズワン品番64-2206-55
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")
質量(kg)3.4
アズワン品番64-2206-54
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付
材質FCD450
質量(kg)19.6
能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)
テーブル高さ(mm)815
1個
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4")
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)570
アズワン品番64-2206-52
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。
オープンタイプのクランプに御利用下さい。
エスコ品番EA463PG-1
全長(mm)75
開口幅(mm)38
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)32
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)390
特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
エスコ品番EA526WE-50
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)18
全長(mm)250
質量(g)680
口幅(mm)33
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)200
質量(g)420
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7907-84
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)12.4
荷重(kg)680
寸法H(mm)115
寸法L(mm)172
寸法L1(mm)164
エスコ品番EA526WB-100
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63
アゴの深さ(mm)158
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
スピンドル径(Φmm)9.5
荷重(kg)710
エスコ品番EA526WD-63B
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)25
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)225
寸法H(mm)46
寸法L(mm)58
寸法L1(mm)61
エスコ品番EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)28
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)7.9
荷重(kg)360
寸法H(mm)50
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)82
エスコ品番EA526WB-50
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック
アズワン品番65-3893-26
1台
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
関連キーワード