23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-5 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)125
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷


バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-5 材質 長さ(mm)125
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷



バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-3 材質 長さ(mm)75
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-6 材質 長さ(mm)150
1セット(2個)
33,000 税込36,300
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)100
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-4 材質 長さ(mm)100
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ラバー付で工作物への傷を防止します
材質アルミ合金+ラバー 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-65 入数2個
1組(2個)
4,760 税込5,236
翌日出荷

1組(2個)
3,200 税込3,520
当日出荷

1組(2個)
2,330 税込2,563
当日出荷

口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-40
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-38
1台
40,000 税込44,000
翌日出荷