「バイトン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
材質ブチルゴム、バイトン
厚さ(mm)0.3
全長(mm)300
色ブラック
サイズL
アズワン品番64-7841-03
1双
¥23,500
税込¥25,850
当日出荷
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
材質ブチルゴム、バイトン
厚さ(mm)0.3
全長(mm)300
色ブラック
サイズM
アズワン品番64-7841-02
1双
¥23,500
税込¥25,850
当日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に
成分シアノアクリレート系
エスコ品番EA936AA-3
タイプ低粘度
使用温度範囲(℃)-55~80
液色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌々日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20
材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-120
寸法(mm)360×200×410
1個
¥6,610
税込¥7,271
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)10
材質(本体)ポリエチレン
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-110
材質(コック部)バイトン(フッ素ゴム)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20
エスコ品番EA508AW-20
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525
目盛間隔2L
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10
エスコ品番EA508AW-10
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380
目盛間隔2L
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
関連キーワード