19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638DA-2 全長(mm)110 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ 使用荷重(kg)215 寸法D(mm)10 表面処理バレル研磨 口の開き(mm)19
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1個
845 税込930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

耐環境特性が優れています。
材質SUS304 仕様バレル研磨仕上げ サイズ(mm)全長:54 掛け幅:20 穴径:4.5
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):137cNm±15% エスコ品番EA951BY-303 厚さ(mm)2 質量(g)52 穴径(Φmm)4.3 穴数5 寸法(縦×横)(mm)50×42.5 仕上バレル研磨
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):78cNm±15% エスコ品番EA951BY-302 厚さ(mm)1.2 質量(g)22 穴径(Φmm)4.3 穴数5 寸法(縦×横)(mm)40×35 仕上バレル研磨
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):500cNm±15% エスコ品番EA951BY-304 厚さ(mm)2.5 質量(g)198 穴径(Φmm)4.5 穴数8 寸法(縦×横)(mm)90×82.5 仕上バレル研磨
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):34.5cNm±15% エスコ品番EA951BY-301 厚さ(mm)1.2 質量(g)14 穴径(Φmm)4.3 穴数4 寸法(縦×横)(mm)28×34 仕上バレル研磨
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-42 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-41 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-38 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-37 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-36 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-32 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷