148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1本(1個)
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプ。レーザー刻印のシリアルナンバー。手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1本(1個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1本(1個)
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
当日出荷

1個
78,900 税込86,790
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボールポイント付 エスコ品番EA573TE セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8 全長(mm)250
1個
5,900 税込6,490
当日出荷

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

1個
57,600 税込63,360
翌日出荷

1個
61,100 税込67,210
翌日出荷

1個
63,500 税込69,850
翌日出荷

1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
1個(1本)
930 税込1,023
翌日出荷

脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応 アズワン品番65-9272-27
1組
2,800 税込3,080
翌日出荷

【EA707G-19A用】のテストリード ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
仕様●全長:約1m●ピン先径:2mm アズワン品番65-2167-26
1組
1,200 税込1,320
翌日出荷

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷


仕様スプレッダー能力:168~495mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)500 クランプ範囲(mm)300 締付け能力150f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-96
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~507mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)500 クランプ範囲(mm)300 締付け能力300f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-91
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~340mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力150f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-95
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~355mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力300f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-90
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 エスコ品番EA573BR
1セット(8本)
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-04
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-90
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)3.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-86
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-93
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-96
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●初期設定トルク(N・m):10●トルク範囲(N・m):3.2~16.0●全長(mm):88●精度:±6%●重量(g):194 アズワン品番65-2171-86
1本
17,800 税込19,580
3日以内出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-02
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-98
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-92
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-91
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-88
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-03
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-99
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-87
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)2.5 商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-85
1本
1,340 税込1,474
8日以内出荷

手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49 商品構成単品 アズワン品番65-2147-64
1本
3,210 税込3,531
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71 アズワン品番65-2171-80
1本
14,700 税込16,170
翌日出荷