火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火式
付属品専用容器(ボンベ)1本
全長(mm)740
質量(g)410
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約90分
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)50×180×70
質量(g)260
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
火炎の長さ(mm)120mm
発熱量(kcal/h)2100
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
炭の火起こしが素早く簡単に。
点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。
ボンベ(EA303YF-16)1本付。
ボンベはねじ込み式です。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)90~110
エスコ品番EA303YF-6
全長(mm)400
質量(g)155
火力(kcal)1420/h
1セット
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)60×150×740
質量(g)410
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
連続使用時間約10分
火炎の長さ(mm)300
火炎温度(℃)1300
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)75×145×680
質量(kg)0.8
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
発熱量(kcal/h)22000
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。お手入れも簡単にできます。
材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス
質量(g)315
アズワン品番64-7945-18
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85
1台
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式
付属品収納ケース、補助ゴトク
材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮
質量(g)380(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25
発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時)
燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
火炎直径直径80mmのプロモデル
気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。
連続使用時間約25/50分
火炎の長さ(mm)800
火炎温度(℃)1300
仕様気化+ガス予熱式(予熱約2分)
全長(mm)本体:1170、ホース:1300
質量(kg)4.1
使用燃料灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)61000
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300
連続使用時間(分)1以内
燃焼時間(分)約20(ライター1個)
付属品ライター1個
エスコ品番EA916WF-4
寸法(mm)60×23×110(H)
質量(g)50(ライター除く)
使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。
点火方式圧電点火方式
火炎の長さ(mm)12
火炎の直径(mm)3
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
交換用ボンベです。
逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体
エスコ品番EA303S-1A
主な適合トーチEA303EB
容器寸法(Φ×mm)65×200
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
替ボンベ。
エスコ品番EA303YF-16
適合品番EA303YF-6、EA704A-1
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。逆さでも使用可能。脱着が容易なワンタッチホルダー採用。点火が楽なレバー(トリガー)方式
仕様●メーカー:東邦金属工業●型番:TFB-2●火炎温度:1,100~1,200℃●火口サイズ:約21mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:100分(標準付属ボンベ使用時)●火力:1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):170●材質:SUS304 66ナイロン●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×70×250〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:190×40×70●使用ボンベ:EA913BC-210、-220
アズワン品番65-9248-32
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用
エスコ品番EA300-1
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ
エスコ品番EA300-2
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
仕様EA913FA-2用ウィンドスクリーン
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様EA913LE-1用火床(オプション)
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用
アズワン品番65-9283-14
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-2
質量(g)630
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約320
火口径(Φmm)19
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
タイプタテ型(軽量)タイプ
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000
燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80
仕様逆さ使用:フルタイム可能
付属品ボンベ×1本
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-5
寸法(mm)60×27×190(H)
本体質量(g)147
使用ガスEA303FA-10
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800)
ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236
火口外径(Φmm)16
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1400~1600
仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ
エスコ品番EA303FA-4
全長(mm)248
質量(g)622
使用ガスEA303FA-10
熱量(kw)3.3
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
火口先端には点火を助ける碍子付。
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。
逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に
火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-11
質量(g)590、(火口のみ:250)
使用ガスEA303FA-20
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。
半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1000~1600
燃焼時間(分)約70
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-1
質量(g)550
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約253
火口径(Φmm)20
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで
付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個
エスコ品番EA300-7B
全長(mm)425
質量(g)850
対象ガス酸素・アセチレン用
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-31
1セット
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-30
1セット
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
関連キーワード