411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






エスコ品番EA443M-22 対辺(mm)17.4 ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4” 寸法C(mm)31.7 寸法A1/4" 寸法B1/4"
1個
535 税込589
当日出荷

仕様折れ込みボルトの除去に 材質S45C 全長(mm)86/110 適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用 質量(kg)4.2 切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”) 穴径(mm)ベース:15
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
1台
610,000 税込671,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])61 モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A) サイズ(mm)540×345×355(H) オイルタンク容量(L)1.3
1台
410,000 税込451,000
8日以内出荷

仕様鋳鉄製 質量(kg)13.6 能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”) テーブル高さ(mm)1035
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2") 質量(kg)3.4 アズワン品番64-2206-54
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3") 質量(kg)5.5 アズワン品番64-2206-55
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付 材質FCD450 質量(kg)19.6 能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”) テーブル高さ(mm)815
1個
69,000 税込75,900
当日出荷

質量(kg)19.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A) サイズ(mm)440×329×356(H) オイルタンク容量(L)1.5
1台
258,000 税込283,800
8日以内出荷

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4") 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)570 アズワン品番64-2206-52
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 使用温度範囲(℃)-5~60 軸長(mm)19 耐荷重(kg)20 取付高H(mm)118~125 ねじサイズW3/8×山16
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg)10.5 ねじ切り能力1/2”~2” 本体長さ(mm)870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)357 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びRp1”×11 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)82 質量(g)164 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG5/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)19
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)14 幅(mm)11 全長(mm)65 質量(g)69 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG3/8”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)14
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)233 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG3/4”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)23
1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)24 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)352 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びG1”×11 精度JIS2 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)62 質量(g)49 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG1/4”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)11
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A) サイズ(mm)770×480×405(H) オイルタンク容量(L)4.0
1台
710,000 税込781,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)9 幅(mm)6 全長(mm)55 質量(g)23 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)19 呼びG1/8”×28 精度JIS2 シャンク径(mm)8
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)22 幅(mm)19 全長(mm)90 質量(g)290 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)40 呼びG7/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)24
1本
25,900 税込28,490
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)17 幅(mm)14 全長(mm)80 質量(g)136 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG1/2”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)18
1本
8,830 税込9,713
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通し(中間用)。
付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6 耐荷重(kg)454 最大能力パイプ:12”(300mm) 高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
44,100 税込48,510
4日以内出荷