「パイプ ネジ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA443M-34
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65
材質真鍮
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA443M-44
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32
材質真鍮
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA443M-33
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA443M-43
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA443M-22
対辺(mm)17.4
ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”
寸法C(mm)31.7
寸法A1/4"
寸法B1/4"
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に
材質S45C
全長(mm)86/110
適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"
全長(mm)本体:623
質量(kg)5.1
ケース寸法(mm)320×290×90
ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用
質量(kg)4.2
切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)ベース:15
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ケース付。ラチェットハンドル。
質量(kg)14
サイズ【付属ダイヘッド&チェザー(BSPT)】3/8”・1/2”・3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2”
ねじ切り能力3/8”~2”
本体寸法(mm)全長900(380・640)に調整可能
1セット
¥95,000
税込¥104,500
8日以内出荷
仕様鋳鉄製
質量(kg)13.6
能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)
テーブル高さ(mm)1035
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")
質量(kg)3.4
アズワン品番64-2206-54
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")
質量(kg)5.5
アズワン品番64-2206-55
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付
材質FCD450
質量(kg)19.6
能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)
テーブル高さ(mm)815
1個
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
質量(kg)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])61
モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)1.3
1台
¥410,000
税込¥451,000
8日以内出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4")
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)570
アズワン品番64-2206-52
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
質量(kg)19.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)
サイズ(mm)440×329×356(H)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥258,000
税込¥283,800
8日以内出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)-5~60
軸長(mm)19
耐荷重(kg)20
取付高H(mm)118~125
ねじサイズW3/8×山16
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)10.5
ねじ切り能力1/2”~2”
本体長さ(mm)870
1個
¥100,100
税込¥110,110
翌日出荷
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)
サイズ(mm)770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)4.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ