3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

杭や支柱を引き抜くためのプーラーです。 先端にフックがついており、チェーン等にひっかけて引き抜くことができます。
エスコ品番EA650CA-1 材質スチール 全長(mm)927 質量(kg)6.35 ハンドル径(Φmm)38 ハンドル長さ(mm)865
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃ アズワン品番65-3902-91
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷