「パイプ 樹脂」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング)
パイプ径(Φmm)28
材質鉄(樹脂コーティング)
色アイボリー
質量(g)235
全長(m)0.45
パイプ径(Φmm)28
アズワン品番64-7978-29
1組(2本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)
色アイボリー
質量(g)157
全長(m)0.3
パイプ径(Φmm)28
アズワン品番64-7978-28
1組(2本)
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)
色ブラック
質量(g)157
全長(m)0.3
パイプ径(Φmm)28
アズワン品番64-7978-21
1組(2本)
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)
色ブラック
質量(g)235
全長(m)0.45
パイプ径(Φmm)28
アズワン品番64-7978-22
1組(2本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)28×30
アズワン品番64-2292-86
ねじサイズW1/2"-12
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-67
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-66
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-65
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-2292-63
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-68
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-70
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-69
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
アズワン品番65-9327-12
1式
¥780
税込¥858
翌日出荷
透明のアクリルパイプです。
材質アクリル樹脂
色透明
肉厚(mm)2
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP
全長(mm)150
適合パイプ径(Φmm)48.6
入数(個)2
1個(2個)
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
エスコ品番EA441MB-50A
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)
取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨)
サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
エスコ品番EA441MB-40
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-30
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-70A
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ28×20×41
アズワン品番64-2293-01
1個
¥95
税込¥105
翌日出荷
材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)
質量(kg)0.77
使用荷重(t)0.13
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ53×49
適合管径(Φmm)48.6
アズワン品番64-7958-68
1パック(2個)
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
エスコ品番EA441NE-55
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-65
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-40
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ