液体塩素系漂白剤
排水パイプ用
排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口
商品タイプ詰替え用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KD-15C
関連資料SDS日本語(0.41MB) チラシ(0.88MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
アズワン品番65-2108-13
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
液体塩素系漂白剤
排水パイプ用
排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口
商品タイプ本体
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KD-15A
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4
アズワン品番64-7858-89
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR
外径×内径×厚さ(mm)20×15×4
アズワン品番64-7858-87
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4
アズワン品番64-7858-88
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番EA115TR-20
材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)15
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体
全長(mm)1380
ブラシ幅(mm)450
材質(ブラシ部)塩化ビニール
材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ
エスコ品番EA928CC-42
質量(g)860
奥行(mm)26
毛丈(mm)40
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
全長(m)10
アズワン品番64-7817-47
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体
全長(mm)1380
ブラシ幅(mm)330
材質(ブラシ部)塩化ビニール
材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ
エスコ品番EA928CC-41
質量(g)860
奥行(mm)26
毛丈(mm)40
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
寸法(m)7.5
アズワン品番65-2108-71
1個
¥8,710
税込¥9,581
8日以内出荷
ステンレス構造で長寿命です。
大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。
フットスイッチ付。
仕様カップリング式
エスコ品番EA115G-60A
質量(kg)22
周波数(Hz)60
回転数(min-1[r.p.m])862.5
電源115V、9A
モーター出力(kW)1/2HP(0.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940
パイプ径(Φmm)6.4/25.4
関連資料取扱説明書(日本語)(0.52MB) メーカー取扱説明書(英語)(1.6MB)
1個
¥720,000
税込¥792,000
翌日出荷
材質(ブラシ部)ナイロン
エスコ品番EA115GG-7
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)70
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に
質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300
本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
仕様交換用ケーブル
寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10
適合パイプ径(Φmm)50~101
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
関連キーワード