79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

1セット(2本)
4,790 税込5,269
翌日出荷

1パック(5本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

1パック(2本)
15,900 税込17,490
翌日出荷

1パック(4本)
10,500 税込11,550
当日出荷




1組(4本)
18,700 税込20,570
翌日出荷

1組(6本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法L(mm)20 ねじ寸法M6 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
970 税込1,067
翌日出荷

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さを4段階に調節できます。
材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ) シルバー 耐荷重(kg)100 キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付) キャスター径(Φmm)50
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27 適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4 入数2個
1パック
1,330 税込1,463
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:50、b:50、c:6、d:23 適合パイプ径(Φmm)46.8×46.8 入数2個
1パック
760 税込836
当日出荷

1パック
1,050 税込1,155
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3 適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8 入数4個
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5 適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8 入数2個
1パック
780 税込858
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2 適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8 入数4個
1パック
780 税込858
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4 適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8 入数2個
1パック
720 税込792
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:21、b:21、c:4、d:18 適合パイプ径(Φmm)17.2×17.2 入数4個
1パック
940 税込1,034
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19 適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8 入数4個
1パック
1,030 税込1,133
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18 適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2 適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6 入数4個
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:31、b:31、c:5、d:19 適合パイプ径(Φmm)27.2×27.2 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
翌日出荷

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
用途換気口 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー パイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216 サイズ(mm)310×310×1 穴径(mm)159
1枚
620 税込682
翌日出荷

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。 引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。 丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm) エスコ品番EA957-23 材質本体:スチール、天板:合板 寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H) 質量(kg)39
1個
87,000 税込95,700
8日以内出荷

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干しです。 倒れにくい新形状で、安定感抜群。 角が丸く布団が掛けやすいデザインです。 使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
エスコ品番EA951FB-48B 材質ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)アーム1本あたり:約5、全体:約20 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)2380×1150 干す量布団4枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×180×1150
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷